ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様
●明るさ(lm):5200●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766W×1●原産国:日本●コード番号:383-6804
アズワン品番
67-5577-95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84097477
ERK9584W_RAD766W
¥20,580
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください