PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
補助警告灯
薄型デザインで広範囲への報知に適したコンパクト警告灯 補助警告灯:LPT-1 / LPT-2、作業灯:LPC-4と一体感のあるデザイン
高い報知能力
薄型・コンパクト
仕様
●レンズ色:赤●発色:赤●定格電圧:DC12-24●サイズ:180x46x13.5mm
アズワン品番
67-5229-59
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84042554
LPT-3M1R-R
¥56,100
¥
55,980
¥61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください