流線型回転灯 青

流線型回転灯 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

LED光源を使用したボルト取付タイプの回転灯です
本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
抜群の走行安定性
長寿命・高視認性

仕様●色味:青●サイズ(mm):W118×H111×D166●種別:流線型回転灯 アズワン品番67-5229-50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84042640 HKF-M1SJ-B
40,000
39,980
43,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする