DC24V LED表示灯 白

DC24V LED表示灯 白 - エスコ

長角平形(18×24)表示灯
トランス無し
LED DC24V球付
パネルカットΦ16mm用
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

仕様●メーカー:富士電機機器制御●型番:AH164-ZT●色:白●定格電圧:DC24V●サイズ:24(W)×34(D)×18(H)mmアズワン品番68-1865-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376610EA940DB-134A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84376610EA940DB-134A08507965AH164-ZTWE3EA940DB-134A Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機 08507965Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機1個
739
税込813
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする