KEC
3端子レギュレーター +15V出力
仕様
●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:15V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)
アズワン品番
68-2108-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84587757
KIA7815API-U/PF
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください