STマイクロエレクトロニクス
3端子レギュレーター -15V出力
仕様
●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-15V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35V
アズワン品番
68-2056-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84592018
L7915CV
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください