STマイクロエレクトロニクス
3端子レギュレーター -5V出力
仕様
●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35V
アズワン品番
68-2056-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84599429
L7905CV
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください