TAEJIN Technology
シャントレギュレーター
仕様
●入力電圧:-●出力電圧範囲[V]:2.495V~40V●出力電流[A]:`-100mA~150mA●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Straight Lead)●入力電圧:-
アズワン品番
68-2207-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84589035
TL431A
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください