TAEJIN Technology
超低ドロップアウトリニアレギュレータ
仕様
●入力電圧[V]:2.5V~5.5V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223-3L●入力電圧[V]:2.5V~5.5V
アズワン品番
68-2207-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84589857
TPS1117LV33S
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください