三和電子
押しボタンスイッチ 30mm 赤
(1件のレビュー)
仕様
●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-
アズワン品番
68-2108-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84580215
OBSN-30-R
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください