曜日別特売

スタンダード押しボタンスイッチ

スタンダード押しボタンスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダード押しボタンスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845221408N2011-Z
1,380
1,298
1,428(税込)
123日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする