ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ロッキングトグルスイッチ
仕様
●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-OFF-ON●接点動作(2):-●操作部形状:ロッキング●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):48V●定格電圧(DC):48V●定格電流(AC):0.05A●種別:-●定格電流(DC):0.05A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-
アズワン品番
68-2021-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84527697
ATLE42E-2M4-Z
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください