曜日別特売

IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC

IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8SOIC - Texas Instruments
仕様●最大電源電圧:-●用途:プロフェッショナルビデオ●動作温度:-●機能:セパレータ●パッケージ:8-SOIC●最大電源電圧:-アズワン品番68-2038-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598896LM1881MX/NOPB
1,310
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする