RS-232 インタフェース IC

RS-232 インタフェース IC - ルネサスエレクトロニクス
仕様●動作電圧[V]:5.5V●ドライバチャネル数:1●データレート[bps]:500kb/s●動作温度:-●パッケージ:QFN-EP-32●動作電圧[V]:5.5Vアズワン品番68-2037-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84592316ISL4243EIRZ-T
740
739
813(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする