TAEJIN Technology
CMOSロジックIC
仕様
●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18V●オン抵抗[Ohm]:310~550ohm(25℃)●回路数:-●動作電圧:3~18V●機能:バイラテラルスイッチ●パッケージ:DIP-14●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18V
アズワン品番
68-2206-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84588457
CD4066BN
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください