FA時代に対応した電磁石
AC操作DC励磁方式電磁石の採用
直流励磁式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。
サージ吸収機能を内蔵しているため、コイルの開閉サージは発生しません。
低消費電力を実現。低電圧補償形コイル(接点接触時の電圧が定格の65%に降下(最初の1~2サイクル)しても支障なく動作)であり、電圧降下に対して強くなっています。
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~