ノーヒューズ遮断器

ノーヒューズ遮断器 - 三菱電機
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
定格電流(A)
外形寸法a(mm)
外形寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84576207NF250-CV-3P-200A1.5電気用品安全法:適合(100Aのみ)、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証200105165
37,600
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
84579226NF63-CV-3P-50A0.65電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証5075130
16,700
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
84580626NF125-CV-3P-60A0.9電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証6090130
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
84582087NF63-CV-3P-40A0.65電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証4075130
7,520
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
84583548NF125-CV-3P-75A0.9電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証7590130
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
84583609NF63-CV-3P-30A0.65電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証3075130
7,520
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
84584738NF125-CV-3P-100A0.9電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証10090130
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする