曜日別特売

Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1b 白 白熱球 HC形 横取付

Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1b 白 白熱球 HC形 横取付 - マルヤス電業Φ25トランス付つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1b 白 白熱球 HC形 横取付 - マルヤス電業

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1b●照光部色:白●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4682-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84045056A25FST220001W
2,020
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする