マルヤス電業
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a 緑 白熱球 HC形
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4693-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84054540
A25FAH2420G
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください