セイコーインスツル
seca 655uhp/seca 655up専用プリンター用紙 10巻入
seca 655uhp/seca 655up付属プリンター専用感熱紙
仕様
●用紙幅:58mm●用紙外径:38mm●長さ:19m●10巻/箱●箱サイズ:W205×D88×H77 mm
アズワン品番
67-4519-49
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84042134
seca 484
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください