曜日別特売

消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー

消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー - bitstrong消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー - bitstrong消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー - bitstrong消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー - bitstrong消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー - bitstrong消毒液オートディスペンサー搭載非接触式卓上検温スキャナー - bitstrong

体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載
スタンバイモード時は時計を表示
小型でも600mlタンクを装備
アラート温度の設定変更可能

仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mmアズワン品番67-5196-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84035010BS-Q9
4,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする