アタックZERO つめかえ用 810g

アタックZERO つめかえ用 810g - 花王

アタック液体史上 最高の清潔力。
汚れ・ニオイをかくまう菌の隠れ家蓄積ゼロへ(※1)。
菌の隠れ家除去成分最高レベル配合で、菌の隠れ家まで除去(※2)。
「抗菌+(プラス)」「ウイルス除去」「洗たく槽の防カビ」 蛍光増白剤無配合。(※2、※3、※4、※5、※6)
さらに、「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立を目指した洗浄成分バイオIOSを配合。
エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
※1多糖汚れの蓄積を抑える効果 。
※2繰り返し洗たくすることで多糖汚れを除去できます。
※3アタック液体内において。
※4すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
※5抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。
※6すべてのウイルスを除去するわけではありません。

仕様●内容量:810g●香り:清々しいリーフィブリーズの香り(微香)●成分:界面活性剤[50%、高級アルコール系(非イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩、高級アルコール系(陰イオン)、脂肪酸系(陰イオン)]、安定化剤、酵素●用途:綿・麻・合成繊維用●液性:中性アズワン品番67-8112-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537330-
1,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする