カンファスイ ポンプ
除菌・消臭水ポンプ。手指の汚染度(有機物量)を考えると濃度100ppmより200ppmを推奨しています。手指の汚れは石鹸等でできるだけ落としてからご使用ください。
- 用途
- ホテルやレストランの入り口、遊技場の手洗い場等でご利用いただいています。
- 成分
- 次亜塩素酸ナトリウム、塩酸
- pH
- 6.0~6.5
- 濃度(ppm)
- 200
- 内容量
- 1個(500mL)
注意
※飲料水ではありません。食品(食材)の除菌には使用できません。有効性は徐々に低下します。ご購入後は製造日より未開封6ヶ月/開封後3ヶ月を目安に使い切って下さい。直射日光を避け、なるべく通気性の良い場所で保管して下さい。お子様、ご高齢者の手の届かない場所に保管して下さい。万が一、目に入った時は大量の水で洗い流して下さい。異常のある場合は医師の診断を受けて下さい。消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ























