曜日別特売

カンファスイ 詰替えパック

カンファスイ 詰替えパック - ハセッパー技研

除菌・消臭水詰替えパック。500mlのスプレー、ポンプに丁度いい容量です。パック口径16Φ

用途
500mlのスプレーやポンプに詰替えてご使用いただけます。
成分
次亜塩素酸ナトリウム、塩酸
pH
6.0~6.5
濃度(ppm)
100
内容量
1パック(500mL)
注意
※詰替える際にこぼさないようにご注意ください。詰替える容器は綺麗に洗浄してからご使用ください。飲料水ではありません。食品(食材)の除菌には使用できません。有効性は徐々に低下します。ご購入後は製造日より未開封6ヶ月/開封後3ヶ月を目安に使い切って下さい。直射日光を避け、なるべく通気性の良い場所で保管して下さい。お子様、ご高齢者の手の届かない場所に保管して下さい。万が一、目に入った時は大量の水で洗い流して下さい。異常のある場合は医師の診断を受けて下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76167711-
¥980
¥979
¥1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする