鈴木ブロンズ継手
SGPシロ パイプホースクチ HP 1-1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:SGP HP 1-1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:48.6●ホース内径:44~48●材質:SGP●全長L:100●コード番号:303-0001473
アズワン品番
67-4858-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84101336
SGP
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材