鈴木ブロンズ継手
銅合金 ゲージホルダ BS GH1/4x1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:GH1/4x1/4●全長L(mm):29●外径六角対辺径(mm)S:17●内径(mm)d:5.5●コード番号:303-0001393
アズワン品番
67-4858-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84102420
C3604
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材