鈴木ブロンズ継手
銅合金 ゲージホルダ BS GH3/8x3/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:GH3/8x3/8●全長L(mm):32●外径六角対辺径(mm)S:22●内径(mm)d:5.5●コード番号:303-0001395
アズワン品番
67-4858-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84089278
C3604
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材