鈴木ブロンズ継手
銅合金 ブッシング BC BU1-1/4x1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BU1-1/4x1●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:46●全長(mm)H:30●ネジ長さ(mm)E:22●コード番号:303-0001354
アズワン品番
67-4857-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076985
BC-6
¥2,200
¥
2,198
¥2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材