鈴木ブロンズ継手
銅合金 プラグ BC P3/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:P3/4●全高(mm)H:30●四角の二面巾(mm)S:17●頭部の高さ:11●コード番号:303-0001375
アズワン品番
67-4858-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081167
BC-6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材