鈴木ブロンズ継手
銅合金 プラグ BS P1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:P1/8●全高(mm)H:15●四角の二面巾(mm)S:7●頭部の高さ:5●コード番号:303-0001371
アズワン品番
67-4857-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84084947
C3604
¥240
¥
239
¥263
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材