鈴木ブロンズ継手
銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LC1-1/2●外径形状:8画●二面巾(mm)S:77●厚さ(mm)T:15●パッキン溝径(mm)d:68●パッキン深さ(mm)k:2.5●積算電量g:355●コード番号:303-0001406
アズワン品番
67-4858-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84074578
BC-6
¥2,120
¥
2,098
¥2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材