エスコ
6.2x65mm エンドミル TiN coat・Co-HSS/2枚刃
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:2GE6.2●材質:Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング●刃先径:6.2mm●全長:65mm●シャンク径:8mm●溝長:14mm●用途:溝加工用、中仕上げ~仕上げ●対応被削材:銅、ステンレス、アルミ、一般鋼
アズワン品番
68-1858-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84591354
EA824RA-6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください