NS(日進工具)
アルミ用高能率エンドミル ALZ345 Φ5X25
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様
●刃径(mm):5●刃長(mm):7.5●シャンク径(mm):6●全長(mm):80●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-8609
アズワン品番
67-5562-86
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84452499
ALZ345 D5X25
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください