三菱マテリアル
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ロング刃長 L 9mm
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。
被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):9●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬合(UWC)●原産国:日本●コード番号:659-3488
アズワン品番
68-0475-50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384285
C4LCD0900
¥30,310
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください