フクシマガリレイ
ジョッキクーラー
冷た~いジョッキでビールの美味しさ、さらにアップ!
タップリ収納、奥行650mmタイプ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:500×650×H1890mm●電源:単相100V(50/60Hz)●消費電力●▼冷却時:285/300W●▼霜取時:330/330W●収納能力:中ジョッキ204個収納可能(Φ75×H157mm)、大ジョッキ68個収納可能(Φ96.5×H189mm)●庫内温度:-15~+10℃●有効内容積:321L●質量:100kg●コード番号:AF4512
アズワン品番
67-6879-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436810
MJS-050DCSG6
¥699,000
¥
669,800
¥736,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください