アルコールチェッカー フーゴスマートBt +アプリ

アルコールチェッカー フーゴスマートBt +アプリ - フィガロ技研アルコールチェッカー フーゴスマートBt +アプリ - フィガロ技研アルコールチェッカー フーゴスマートBt +アプリ - フィガロ技研

干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定
測定データをBluetoothで転送可能
タブレット・スマートフォンにデータを送れる無料アプリ付き

仕様●測定範囲:0.00~1.00mg/L、0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)●推奨使用温度:0~40℃(30%RH~90%RH)●保管環境:-10~50℃※乾燥雰囲気では保管しないで下さい。(推奨30%RH~90%RH)●有効期限:購入から1年または、10,000回使用を目途●電池寿命使用回数:400回(室温で使用)●単4アルカリ乾電池2本使用●測定結果は16件保存●データ転送:メーカーが提供するアプリでBluetooth連携●通信仕様:Bluetooth Ver.4.2 Low Energy●電波周波数:2.4GHz帯●測定データの記録:タブレット・スマートフォン●寸法:108(H)×60(W)×23(D)mm●重量:120g(乾電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、ストロー差込用アタッチメント2個、ストロー(見本)アズワン品番68-4542-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308299FALC-31ap
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする