曜日別特売

災害避難用テント 多目的防災テント 1.5間x2間 幕体白

災害避難用テント 多目的防災テント 1.5間x2間 幕体白 - ゴトー工業

災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。

仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316アズワン品番67-5566-20内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117804BT-45
336,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする