タイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付

タイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbondタイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付 - Richbond

虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。
皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。
一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。
両側使える吸込カップ2ケ付。
透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。
ストラップ穴付で、携帯に便利。

仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PCアズワン品番67-6653-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033944PR-02
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする