高さ調節ができる万能便利イス

高さ調節ができる万能便利イス - キヨラカ高さ調節ができる万能便利イス - キヨラカ高さ調節ができる万能便利イス - キヨラカ高さ調節ができる万能便利イス - キヨラカ
(1件のレビュー)

6cm~45cmに10段階調節ができます。
型変えベルト付きなので持ち運びにも便利です。
アウトドアはもちろん、行列待ちや野外ライブなどのイスとしてや電球を変えたり高いところの荷物を取るときの台座としてもご使用できます。

仕様●カラー::ブラック●材質:ABS●サイズ:直径25×高さ6~ 45cm●重量:1.035g●耐荷重:150●中国製アズワン品番67-9276-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84090504TT-I01
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: イベントの待ち時間に座っています
株式会社河内長野清掃管理事業所サービス業

特段座り心地が良いとかないですけど、持ち運びやすいのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする