サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 木ねじ・ドリルネジ クロメ-ト ダイヤスクリュー 120本入 クロメ-ト ダイヤスクリュー 120本入 注文コード 寸法(mm)d:M4 寸法(mm)L:16 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-4812 アズワン品番68-0698-06 内容量1パック(120本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 30-00-4501-0040-0160-02-140 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84420545 30-00-4501-0040-0160-02-140 ¥1,020 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 木ねじ・ドリルネジ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス 税込¥3,628~ ¥3,298~ 万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥1,428 ¥1,298 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥615~ ¥559~ 万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥1,077~ ¥979~ 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 税込¥1,538 ¥1,398 ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所 税込¥2,640 ¥2,400 エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥2,970~ ¥2,700~ ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥2,420~ ¥2,200~ エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所 税込¥4,290~ ¥3,900~ ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所 税込¥1,760 ¥1,600 エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所 税込¥7,150 ¥6,500 バスケットへ ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所 税込¥6,930 ¥6,300 エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥2,200~ ¥2,000~ サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 税込¥1,208 ¥1,098 (15) サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 税込¥615~ ¥559~ (2) さらドリルねじリーマP(半箱) ピアス 税込¥1,978~ ¥1,798~ (2) タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニング 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ タップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス 日本パワーファスニング 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ木ねじ・ドリルネジ木ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります ドリルネジ(切り刃付) 木ねじ 細ビス シェアする マイページ 最近見た商品