曜日別特売

三価ホワイト カップスクリューナベ小 2.6×6 210本入

三価ホワイト カップスクリューナベ小 2.6×6 210本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M2.6
寸法(mm)L:6

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-3565アズワン品番68-0701-85内容量1パック(210本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
8443018730-00-NC00-0026-0060-03-150
1,040
取扱い終了
返品不可
¥1,040
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする