三価ホワイト カップスクリューナベ小 3×4 190本入

三価ホワイト カップスクリューナベ小 3×4 190本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:4

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-6352 アズワン品番68-0701-87 内容量1パック(190本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84426364 30-00-NC00-0030-0040-03-110
1,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする