サンコーインダストリー
三価ホワイト ダイヤスクリュー 60本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-6661
アズワン品番
68-0698-10
内容量
1パック(60本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
84428927
30-00-4501-0050-0120-03-40
¥960
取扱い終了
返品不可
¥960
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください