曜日別特売

ぱりぱりサラダ お徳用 420g

ぱりぱりサラダ お徳用 420g - マルカンぱりぱりサラダ お徳用 420g - マルカンぱりぱりサラダ お徳用 420g - マルカン

自然のおいしさたっぷり!
乾燥させたエンドウ豆とニンジンをローラーでプレスしてキャベツを加えた、保存料・着色料無添加の食べやすい野菜チップスです。

仕様●原材料:エンドウ豆、ニンジン、キャベツ、ブドウ糖●保証成分:粗たん白質12.6%以上、粗脂肪1.6%以上、粗繊維5.1%以下、粗灰分3.2%以下、水分10.4%以下●エネルギー:約333kcal/100g●対象動物:うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(420g)●ペットフードです。アズワン品番68-1415-07内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305368ML-545
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする