虫グルメ昆虫食スナック 70g
与えたいけど与えづらい昆虫食の悩みを解決するペレットタイプのおやつです。
3種の昆虫(ミルワーム、シルクワーム、コオロギ)を使った栄養たっぷりに仕上げました。
ペットの健康維持のためにサプリ感覚でお与えください。
仕様●原材料:昆虫粉末(ミルワーム、シルクワーム、コオロギ)、とうもろこし、米、小麦粉、ひまわり油、チキンミール、ビーフミール、デンプン、カテキン、増粘安定剤(カラギーナン)、ミネラル類(塩化Na、リン酸Ca、炭酸Ca)、ビタミン類(A、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、D3、E)、アミノ酸類(タウリン)●保証成分:粗たん白質11.8%以上、粗脂肪8.9%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分8.8%以下、水分9.1%以下●エネルギー:約385kcal/100g●対象動物:ハリネズミ、モモンガ、ハムスター、リスなどの小動物●内容量:1個(70g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-45
内容量1個