曜日別特売

小動物用 ころころ まぐろキューブ 1袋 15個

小動物用 ころころ まぐろキューブ 1袋 15個 - ペッツルート小動物用 ころころ まぐろキューブ 1袋 15個 - ペッツルート小動物用 ころころ まぐろキューブ 1袋 15個 - ペッツルート

マグロのうまみを凝縮したおやつ。
ハムスター、リス、フェレット、ハリネズミ等が食べやすい大きさに仕上げました。
穀物不使用だからまぐろそのままの味が楽しめます。
ペットに必要な動物性たんぱく質の補給をサポートする少しかためのおやつです。

仕様●原材料:魚肉(まぐろ)、還元水飴、醸造酢●保証成分:たん白質40.0%以上、脂質4.5%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.0%以下、水分15.0%以下●エネルギー:約330kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、フェレット、ハリネズミ等の小動物●ペットフードです。アズワン品番68-1414-06内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067490-
300
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする