曜日別特売

セレクションプラス 小動物用チキンペースト 50g

セレクションプラス 小動物用チキンペースト 50g - イースター

国産鶏肉を主原料とした、濃厚なチキンレバー風味のなめらかペーストです。
フェレット・ハムスター・ハリネズミ・フクロモモンガ等の肉食・雑食小動物に、「栄養補助食」や「おやつ」としてご使用いただけます。
主原料に食品グレードの国産鶏肉を使用、良質な動物性たん白質が多く含まれており、肉食・雑食小動物にぴったり!
動物性のおやつをあげたいけど虫が苦手という飼い主様にもオススメ、手から与えてコミュニケーションにも。
やわらかいペーストタイプで、硬いものを食べにくい個体、高齢個体のカロリー補給にオススメ。
香料・調味料不使用で、鶏肉本来の味わいを贅沢に楽しむことができます。
合成着色料も使用していません。
安心・安全の国内製造!
1回で使い切りやすい約2.5gの小容量の小分け包装で、衛生的に与えることができます。
レトルト加工によって保存性を持たせています。
「中鎖脂肪酸」とは、ココナッツやパームフルーツに含まれる天然成分のことで、消化・吸収に優れ、比較的短時間でエネルギーになりやすいため、効率の良いエネルギー補給に配慮して、中鎖脂肪酸を配合しています。

仕様●原材料:肉類(鶏胸肉、ささみ、チキンレバーエキスパウダー)、中鎖脂肪酸、精製魚油(DHA、EPA源)、殺菌処理乳酸菌、増粘多糖類、アミノ酸類(タウリン)●保証成分:たんぱく質14.0%以上、脂質4.5%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.2%以下、水分81.0%以下●エネルギー:122kcal以上/100g(1個(2.5g)あたり3kcal以上)●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-72内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84536867-
1,040
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする