マスセット
ハンドラケット 4セット組 70459
ビーチバレーとテニスが融合した新感覚スポーツ。
柄が無いラケットのため、操作性が良く子供達だけでも楽しめます。
仕様
●材質:フレーム/EVA、玉/合成ゴム●寸法:ラケット/直径30×厚さ3.5cm、玉/直径10cm●質量:ラケット/140g(1枚)、玉/40g(1個)、合計720g●セット内容:ラケット×4本、玉×4個)
アズワン品番
67-4744-76
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065119
-
¥9,900
¥
9,898
¥10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください