スティックしゃぼん アヒル

スティックしゃぼん アヒル - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒル - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒル - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒル - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒル - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん アヒル - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいアヒルのシャボン玉!
シャボン液入りなのですぐに遊べます。

仕様●商品サイズ:Φ38×140mm●セット内容:本体・シャボン液●材質:PP、PET●重量:1265gアズワン品番67-4929-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406437611823
130
129
142(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする