曜日別特売

ミューメトロン 3M-100

ミューメトロン 3M-100 - シチズンファインデバイス

高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。

仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、588N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M100●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161838アズワン品番67-4830-54内容量1個
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841026840283-01-0000060
54,800
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする